商品画像1

SL-40 ライトルーペ エンジニア 36932655 SL-40 ライトルーペ エンジニア 36932655 SL-40 ライトルーペ エンジニア 36932655 SL-40 ライトルーペ エンジニア 36932655

ライトルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36932655 品番SL-40
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。

倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)143 用途組み立て、検査、精密作業に。 付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番308-3608 質量(kg)2.2 消費電力(W)20 電源AC100V クランプ幅(mm)55 アーム長さ(mm)水平1150 垂直950 使用電球20Wスリム管 アズワン品番2-185-02

商品説明動画

ライトルーペ/SL-40【エンジニア】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36932655
2015-02-13
用途:
検査
株式会社技光堂 様

価格が少々高めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする