リーフ アイルーペラージ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36932725 品番EYB-80
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大型タイプです。

倍率(倍)8 外径×高さH(Φmm×mm)40×43 用途時計などの修理・加工。 トラスコ品番219-1334 寸法(mm)(レンズ)28/36 質量(g)32 種類アイルーペ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする