AD-5526 デジタルマルチメーター コンパクト形 A&D 36933434

デジタルマルチメーター コンパクト形

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36933434 品番AD-5526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯、現場測定に使いやすいコンパクトなデジタルマルチメータです。
プロユーザーから工作まで。メンテナンスなどの現場測定から工作・ホビーまで幅広く使えます。

直流電圧(V)200m/20000m/20/200/300 確度±(2.5%rdg+2dgts) 交流電圧(V)200/300 確度±(2.5%rdg+15dgts) 付属品電池(モニタ用)・取扱説明書・テストリード(本体との脱着不可) トラスコ品番296-0885 質量(g)約100(電池含む) 電源12Vアルカリ乾電池(LRV08)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×26×95 機能ダイオードテスト機能・電池チェック機能・方形波出力機能(3Vpp/50Hz) 直流電流2000μ/20m/200mA 確度±(2.5%rdg+10dgts) 抵抗200/2000/20k/200k/2000kΩ 確度±(2.5%rdg+5dgts) 検波方式平均値整流(MEAN) 最大カウント数1999カウント
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933434
2019-10-29
用途:
通電テスト

テスターに使用する乾電池とヒューズが独特の為、予備を購入しておく事をおすすめしたいです。安くても、測定できる物が沢山あるので、良い商品だと思います。

対象商品:
36933434
2018-10-22
用途:
車の配線作業

値段が安く軽くて使いやすいです、電池の持ちも良くて満足

対象商品:
36933434
2018-04-20
用途:
主にバイクのメンテに

スイッチの切り忘れに注意。
5台あるバイクのバッテリ管理に重宝している。20Vの測定レンジがバッテリの電圧測定にちょうどいい。
ところが、先日、使おうとして、スイッチを切り忘れていたことに気が付いた。当然、全く動かない。
 早速蓋を開けて電池を確認。「なんだ単5か」と思って、単5電池を買ってきて入れたが、どうにもうまく収まらない。よく見たら、単5に形状は似ているが、「12V23A」という極めて特殊な電池で店頭にはどこにも売っていない。
 ネットショップを探して、注文する羽目になった。
モノタロウの商品紹介をよく読めば、確かに電池は12Vと確かに書いていある。「電源12Vアルカリ乾電池(LRV08)」
 ただ12Vアルカリ乾電池(LRV08)=12V23Aがこんなに手に入りにくい電池だとは思わなかった。
買う人はスイッチを絶対に切り忘れないように!
切り忘れたら、モノタロウでパナソニックLRV08を買う羽目になって、2個買うとテスター代と同じぐらいの値段になってしまう。

7人が参考にしています
対象商品:
36933434
2020-06-01
用途:
抵抗器の測定など
金融・保険業

初めてこういったメーターを買いました。安いのはいいのですがやや説明書があっさりしすぎてわかりにくかった。

対象商品:
36933434
2017-12-10
用途:
バイク・自動車整備に

日置のテスターは持っているが、昔ながらの針式でかさばるので、もっとお手軽なテスターが欲しいと思っていた。
 MonotaROで探していると「これなら」と思う物があったので、購入してみた。使った感想はバイクや自動車の整備ならこれで十分というものであった。むしろ、針式のように正面から見て数値を読み取る手間が省けるのでて、こちらの方がいいとさえ思った。もちろんテスター専門メーカーの日置製に比べれば精度は落ちるだろうが、車の整備程度では問題のない精度であると思う。
 紙パックの間に取扱説明書が入っていて、電池交換のことあたりも記載してあるが、箱をすぐに捨ててしまうような人は見ないで捨ててしまっている可能性がある。
 買った人はパッケージを捨てないで、厚紙の間を探して欲しい。
 コストパフォーマンスを考えれば、十分な製品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
36933434
2017-12-01
用途:
諸々の自動車整備

通電のチェックや弱電の測定には十分に使えます、値段を考えたら良い品物だと思います。

対象商品:
36933434
2017-07-10
用途:
バイクメンテナンス

まだ使用して1週間位なので何とも言えませんが今の所普通に使用出来ます

対象商品:
36933434
2016-08-10
用途:
携帯用マルチメーター
製造業

携帯用として便利に使っています。
あまり精度は要求されないのでこの程度で充分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
導通ブザーは搭載されておりますか?
回答:
こちらの商品は導通ブザーは搭載されておりません。
2012-07-04

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする