3442 デジタル温度計 HIOKI(日置電機) 36933985

デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36933985 品番3442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体測定範囲 -100℃〜1300℃の広範囲測定。
水気の多い環境でも使用できる防滴構造。
-100℃〜199.9℃までは0.1℃分解能、200℃〜1300℃は1℃分解能。
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。

測定範囲(℃)-100〜1300※温度プローブの仕様により制限されます(分解能0.1/-100〜199.9、分解能1/200〜1300) 付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ストラップバンド×1 トラスコ品番326-1000 質量(g)160 電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間200h以上(マンガン乾電池にて)、最大定格電力35mVA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×155×24 適合品番(シース形温度プローブ)9472/9473/9474/9475/9180/9182/9183、(表面形温度プローブ)9476/9181 センサー熱電対K(CA) 機能最高/最低温度を記憶と表示、データホールド、センサ断線表示、オートパワーセーブ(解除可)、電池消耗警報 サンプルレート(回/s)2 測定確度±0.1%rdg.±0.8℃(-100〜199.9℃)、±0.2%rdg.±1℃(200〜1300℃)※これに温度センサの確度が加算されます 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 防滴構造IP54(EN60529:1991) 特性防滴 基準接点補償確度自動補償
注意
※本体のみでは測定できません。測定にはオプションの温度プローブを別途ご購入ください。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする