SK-250WPU-K 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 36934046

防水型デジタル温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36934046 品番SK-250WPU-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体・プローブ部ともJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。

表示精度
本体:-9.9℃〜199.9℃(±0.1℃+1digit)/上記以外(±1℃+1digit)
at25℃※統合的な精度は継続するセンサプローブにより異なります。
付属品食品用標準センサプローブ(SWPU-01M)1本、ネックストラップ1本、アルカリ乾電池単4形2本、取扱説明書1冊、指示計ビニールカバー1枚 質量(g)約145g(乾電池含む) タイプ単機能 電源単4形 アルカリ乾電池 2本 コード長さ(m)1 センサータイプSWPU-01M センサー寸法(mm)感温部:Φ3×100 (先トガリ) 分解能(℃)0.1(-9.9〜199.9)、1(左記以外) 機能HOLD、オートパワーオフ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×36×170(突起を除く) 設置方式ハンディタイプ 防水仕様JIS C 0920保護等級6(IPX6)に準拠 温度表示方式デジタル オートパワーオフ60分 トラスコ品番308-3519 測定範囲(℃)-40〜250(使用センサによる:SWPUセンサシリーズ) 特性防水 温度計の種類防水温度計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36934046 SK-250WPU-K 01060028 SK-270WP 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07012013
2016-10-21
用途:
加工食品「ハム」の中心温度の計測
製造業

持ちやすくデジタル画面も見やすいので良かったです。
針先のカバーがあると良いと思います。私はジュースについているストローで作りました。

対象商品:
08235631
2015-09-25
用途:
アスファルト舗装現場

現場で使い始めました。問題なく使え現場の使用に耐えうると思いました。
価格的に5年くらいは使えたらと思います。
他にめぼしい機種がなければ、次も購入したいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする