UDS-1VN-3 デジタル式上皿自動はかり Yamato(大和製衡) 36936234

デジタル式上皿自動はかり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36936234 品番UDS-1VN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

個数計数機能(カウンティング)付です。
振動除去機能搭載しています。
バーグラフ表示併用チェッカー機能です。
ランク選別機能搭載しています(最大15ランク)。

種類デジタル式上皿自動はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 消費電力(W)0.12(MAX.) 目量(g)0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)228×198 コイル定格電圧(V)DC6またはAC100 センサーロードセル方式 材質ABS樹脂 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 機能オートオフ、ワンタッチ風袋引き、振動駆除機能、チェッカ機能、ランク選別機能、係数機能 検定対象外 使用環境湿度(%)30%R.H〜80%R.H以下(結露なきこと) 表示数字(mm)30(H)×13.5(W) 質量(kg)約2.5 最大風袋量(kg)3 トラスコ品番326-1085 ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36936234
2014-11-21
用途:
金具、ビス等を測り袋詰めする

正確に測ればいいので、問題はないですが、アダプター使用にすればよかったかもです。
軽量範囲や、使用法などもう少し 明瞭に分かりやすく表示してほしい。
使用目的にあったものを探すのに時間がかかってしまう。
単価 この商品については 高かったかも

対象商品:
36936243
2014-07-18
用途:
商品のカウンティング作業及び計量

計量に関して最小gを0.01からの物を出して欲しい。

後は値段相応だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする