※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36937232 品番 T2MN6
参考基準価格(税別)¥22,290 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。
校正証明書付です。

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)222 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1〜6 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途検査用/車両整備や各種機械 最大トルク時の手力(N)40 質量(kg)0.26 寸法B(mm)24 寸法H(mm)18.3 寸法T(mm)10.4 用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 トラスコ品番274-8720 ケース寸法(mm)305×97×70 適応普通:M4〜M6、高力:M4
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。

商品説明動画

TONEプレセット形トルクレンチ ダイレクトセットタイプ(TMN)【TONE公式】
この動画は、11人が参考にしています。
TONEプレセット形トルクレンチ ダイレクトセットタイプ(TMN)【TONE公式】
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36937266
2025-04-06
用途:
車のホイール、整備での締め付け
建設業・工事業

響くカチッという音、わかりやすいトルク表示でお気に入りでしたが、2年使用したある日突然、ラチェットが効かず空回りし壊れたのならば分解してやろうとヘッド部分の六角レンチ(サイズ2)をちょっと緩めたらカチッと軽快な音がし、ラチェット復活しました!どういうことかわかりませんがまた使えそうなのでよかったと同時に不安と不満がでました。

対象商品:
05848604
2020-02-25
用途:
自動車整備
運輸・通信業

トルク値の設定が簡単に行なえる為、非常に便利です。設定値に達した時の手応えが若干弱い気がしますが、使用上問題はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
05848613
2018-04-26
用途:
エンジンオーバーホールの時

ダイレクトメモリが使いやすいが、高トルクになるほど調整ダイヤルが重くなるのが難点です。

対象商品:
05848613
2017-08-24
用途:
機械組立時
電気・ガス・熱供給・水道業

到着してすぐに使う機会がありました
size使い心地とてもいい感じでした

対象商品:
08434921
2017-04-14
用途:
トラック整備時
三幸自動車株式会社 様

使用感は良好です。やはり国産工具は信頼性が高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05848604
2015-02-05
用途:
自動車整備
ガレージマック 様

以前より低トルクのトルクレンチを探していたのですが、他の部品商では問屋にしか在庫が無く、注文して5日ぐらい掛かりましたが、こちらでは在庫してあるので必要なときに翌日到着したので大変、気に入っております。TONEプリセット形の「カチッ」という感触はたまりませんね!

2人が参考にしています
対象商品:
36937266
2024-01-25
用途:
タイヤ交換
ヤンマーアグリジャパン株式会社 様 (サービス業)

乗用車のタイヤ交換のみで14回の使用したところでラチェットのギヤが欠けてしまいました。リペア部品の販売はないようなので修理に出すしかないですが概算見積りも頂けませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
05848604
2016-02-05
用途:
ポリカンのふたを閉める
製造業

締め終わりに音がしないのでやや不満です。
音が出る物だとおもい購入。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする