曜日別特売
12QCK QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所) 36937686

QCK形ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個角ドライブ(mm)6.35(1/4″)高さH(mm)19注文コード36937686品番12QCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520

ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。

用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。適合本体N60~230LCK、N60~230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL角ドライブ(mm)6.35(1/4″)差込サイズ(Φmm)10有効長(mm)45質量(g)60トラスコ品番292-2487高さH(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする