KANON(中村製作所)
QCK形ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
角ドライブ(mm)
9.53(3/8″)
高さH(mm)
25
注文コード
36937713
品番
50QCK
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブ・RoHS指令・高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
適合本体
N450LCK、N450SPCK、N500FCK、DTC-N50EXL
角ドライブ(mm)
9.53(3/8″)
差込サイズ(Φmm)
12
有効長(mm)
55
質量(g)
140
トラスコ品番
292-2509
高さH(mm)
25