東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の ラチェットヘッド
QH型ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36938097
品番
QH27D
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
272-4561
適合機種
トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの
質量(kg)
1.63
適合サイズ
27D
長さL1(mm)
125
角ドライブa(mm)
19.05
外幅C(mm)
70
厚さh(mm)
49.7