トラスコ品番333-4511長さ(mm)990全長(mm)1315質量(kg)7種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)19.05寸法H(mm)70差込角(mm[inch])19.05(3/4)寸法A(mm)49寸法S(mm)68寸法D(Φmm)27.2有効長(mm)1200寸法B(mm)20精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形寸法G(mm)20トルク調整範囲(N・m)100~700寸法R(mm)34主な用途車両整備や各種機械寸法C(Φmm)35.4最小目盛(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右