曜日別特売
N850QLK-LR 大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所) 36938474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型タイヤ締付用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)100~850注文コード36938474品番N850QLK-LR
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

付属品
トルク
調整用
ボックス
レンチ
トラスコ品番333-4520長さ(mm)1105全長(mm)1388質量(kg)8.5種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)25.4寸法H(mm)85差込角(mm[inch])25.4(1)寸法A(mm)54寸法S(mm)76寸法D(Φmm)31.8有効長(mm)1250寸法B(mm)23精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)100~850寸法R(mm)38主な用途車両整備や各種機械寸法C(Φmm)42.7最小目盛(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする