シチズン
シチズンの その他測定用品
シチズンの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36939043
品番
8RDA06-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時刻表示、カレンダー表示付です。
めざまし機能付です。
トラスコ品番
239-7447
質量(g)
31
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
61×52×18
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100秒
計測機能
スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時、単純計時、積算計時
防水性
なし