F10-02DMP ダイヤメータールール10・2 ムラテックKDS 36939296

ダイヤメータールール10・2

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36939296 品番F10-02DMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

円周を測れば、直径がひと目でわかるパイメジャー。
直径約63cmまで使用可能
精度JIS1級相当(表面のみ)。
林業関係でも使用されています。

テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)アクリル樹脂コートテープ(SK材) 仕様パック包装 トラスコ品番331-3051 質量(g)70 目盛(表)メートル (裏)Πルール目盛 テープ厚さ(mm)約0.165 標準張力なし 材質(バネ)SK材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327725
2018-07-31
用途:
山林における樹木直径の測定

機能的には満足していますが、手を離すとスケールが勝手に収納されてしまう仕様のため、雨天使用時に水気を拭き取る前に誤って収納されてしまったりすることがあります。また、スケールを清掃するときも収納されないように押さえておく必要があります。スケールをロックできる機構が欲しいです。

対象商品:
05327725
2018-02-02
用途:
断熱材
建設業・工事業

持ってなかっても仕事は出来るけどあれば便利なので購入しました。

対象商品:
05327725
2016-04-02
用途:
丸ダクトのサイズ確認

一言 便利!

対象商品:
05327725
2016-04-19
用途:
物を計る
株式会社田代製作所 様

小型で持っているのに邪魔にならない。

対象商品:
05327725
2014-12-23
用途:
伐木時に使用。

山での作業用なので、もう少し強度があったほうがよさそうです。

対象商品:
05327725
2014-12-09
用途:
カートのタイヤの外径を測る

ストラップを付ける穴があれば便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする