曜日別特売
76752 直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定 36939612

直尺シルバー(ストッパー付)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本測定範囲(mm)300注文コード36939612品番76752
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付

用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に測定範囲(mm)300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)直尺:335×25×1.0 ストッパー:20×35×6呼び寸法(mm)300トラスコ品番332-6098材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)質量(g)90目盛角度取得済材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 木工作業に
サービス業

この手の直尺シルバーは私自身は自作で作成してるのですが、近所の人が木工工作が初心者で初めたので 同じ寸法を測る器具は無いかと聞きに来たので説明をして作成するか購入するか聞くと購入する事に成ったから購入しただけです、商品が届いて見たら品物は良いのですが素人じゃ使いにくいから使いやすい様に手を加えて上げました。

対象商品 : 36939603
2023-11-07
用途: 小型部品のケガキ・マーキング作業に
製造業

コンパクトで持ち運べるので、重宝しています。
流通している直尺が150、300mmだと思うので、しょうがないのかもしれませんが、200mm前後の長さがあったら、★5つでした。

対象商品 : 36939603
2022-10-30
用途: 罫書に使ってます
株式会社 成秀工業建設業・工事業

ストッパーが、付いておるので罫書の時、
早く作業が出来ます

対象商品 : 36939603
2022-12-04
用途: 計測用マイクの手動調整
製造業

ちょっとした工夫で色々な用途に応用できそうです。
アイデア商品ですね。

対象商品 : 36939612
2022-02-26
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

素人DAYには良い商品だと思います。厳密寸法出しの時は複数の定規を使わずこれ一本で出した方が良いですけどね。

対象商品 : 36939603
2022-01-13
用途: 素材の寸法取り。
サービス業

自作でストッパーも作ったんですが小型のも欲しくて購入、使い勝手はとても良いですね、本体の物差し部分がもう少し厚くて頑丈ならなお良いと思います。

対象商品 : 36939603
2021-04-30
用途: 木材や鉄板の測定

いつも使っている定番の商品です。個々の道具箱に入れておくために、買い増しをしています。

対象商品 : 36939612
2020-08-02
用途: コンパネの切断線の印

寸法を決めてセットし、板の端に当てるだけで印を付けれるので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする