78657 下地センサーEX シンワ測定 36939655

78657 下地センサーEX シンワ測定 36939655
78657 下地センサーEX シンワ測定 36939655

下地センサーEX

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36939655
品番
78657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

壁裏の金属・木材・プラスチック・電線やコンクリート内部の鉄筋を探知し、点灯と電子音でお知らせします。
壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。
グリップ部は握りやすく滑りにくいゴムを使っています。

トラスコ品番
335-3460
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
230
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
本体サイズ(mm)
160×80×30
警告
○(電線)
探知物検出深度(mm)
木材等/約25、金属/約40
注意
※木材と金属の判別はできません。

商品説明動画

シンワ測定 下地センサーEX
この動画は、4人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939655
2019-02-13
用途: 天板の下地探しに

天板の下地探しに苦労した、センサー感度が良いのか 悪いのか?

対象商品 : 36939655
2018-09-27
用途: したぢさがしがオオイ
オオタ美工 様

裏にアルミなどあるとはんのうしない
これはどのタイプでもだめでしょうか

対象商品 : 36939655
2016-12-06
用途: 屋内のDIY
サービス業

室内の、棚つけや、桟木の、探索に、大変べんりです。

1人が参考にしています
対象商品 : 36939655
2016-03-17
用途: 車いす用トイレの手すり工事
医療・福祉・介護関連業

センサーの感度が良く、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする