DL155V デジタル傾斜計DL-155V STS 36939944

DL155V デジタル傾斜計DL-155V STS 36939944 DL155V デジタル傾斜計DL-155V STS 36939944

デジタル傾斜計DL-155V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36939944 品番DL155V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800

本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。
測量面はV字カット、パイプの上でも安定しています。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)

用途
水平、平行測定。
傾斜測定。
トラスコ品番294-6718 長さ(mm)155 厚さ(mm)31 高さ(mm)56 質量(g)324 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1°または0.1% 角度(°)360°(検出範囲)4方向90、および4方向99.9% 連続使用時間約600時間(アルカリ乾電池使用時) 機能オートパワーOFF(操作後約6分)、電池残量警告(液晶表示) 表示モード通常モード、比較モード切替可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36939944 DL155V 52249138 DL254V デジタル傾斜計 STS デジタル傾斜計 STS 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-27
用途:
材料の角度切り
竹内工業所 様

2、3使って潰れました、しかも、保証中にも関わらず 修理はダゴンが有ると、言われ、有料修理で13000円かかると言われました、最悪の商品です買わない事を進めます

対象商品:
36939944
2018-03-28
用途:
配管の傾斜角度を計測
株式会社ジャビコ 様 (建設業・工事業)

補正機能を自動化して頂きたい。
電源のON/OFFで全て補正する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする