八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
36941624
品番
PD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
内径×外径(Φmm)
2×4
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0〜0.6
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
トラスコ品番
177-1582
材質
フッ素
質量(kg)
0.26
内径(Φmm)
2
使用温度範囲
-20〜80℃
外径(Φmm)
4
適合流体
トルエン、メチルアルコール、キシレン
特性
インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
最小曲半径(mm)
15