柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 36941633 品番 PD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)20 使用圧力(MPa)0〜0.6 用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。 トラスコ品番177-1591 材質フッ素 質量(kg)0.46 内径(Φmm)4 使用温度範囲-20〜80℃ 外径(Φmm)6 適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン 特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン 最小曲半径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする