八興
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
6
2
4
6
8
内径×外径(Φmm)
6×9
2×4
4×6
6×9
8×12
外径(Φmm)
9
12
4
6
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
36941642
品番
PD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
内径×外径(Φmm)
6×9
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0~0.6
トラスコ品番
177-1604
材質
フッ素
質量(kg)
0.98
内径(Φmm)
6
使用温度範囲
-20~80℃
外径(Φmm)
9
適合流体
トルエン、メチルアルコール、キシレン
特性
インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
最小曲半径(mm)
50