曜日別特売
PD-8 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 36941651

PD-8 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 36941651
PD-8 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 36941651

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)8
内径×外径(Φmm)8×12
外径(Φmm)12
内容量1巻(20m)注文コード36941651品番PD-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。

用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。内径×外径(Φmm)8×12全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6トラスコ品番177-1612材質フッ素質量(kg)1.72内径(Φmm)8使用温度範囲-20~80℃外径(Φmm)12適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン最小曲半径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする