曜日別特売
ZAP-2 アポロコック(プラグ) 小池酸素工業 36942796

ZAP-2 アポロコック(プラグ) 小池酸素工業 36942796
ZAP-2 アポロコック(プラグ) 小池酸素工業 36942796

アポロコック(プラグ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ガス燃料ガス用
寸法C(Φmm)8
タイプワンタッチタイプ・逆流防止弁内蔵
内容量1個注文コード36942796品番ZAP-2
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付

用途
ホース接続用
適合ガス
燃料ガス用
寸法C(Φmm)
8
質量(g)
28
タイプ
ワンタッチタイプ・逆流防止弁内蔵
寸法H(mm)
15
仕様
燃料ガス用
トラスコ品番
251-7574
型
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法F(mm)
46
寸法E(mm)
67
主な用途
ホース用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07060986
2022-02-11
用途: ガスホース接続
建設業・工事業

問題なく接続できました。梱包も丁寧で発送も早く助かりました。

対象商品 : 07060995
2021-05-16
用途: 機材変更の容易化
自動車・二輪車・自転車関連業

TIGからMIG溶接への、ガス変更簡易化の為に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 36942753
2020-01-31
用途: ホース劣化に便乗ですべて交換

既存の物が劣化して思い切ってすべてのパーツを交換しました。この価格で逆止弁付きなので逆火対策も安心です。早く気が付けばガスの消費も抑えられたかも?

対象商品 : 07060995
2019-11-17
用途: 配管溶接
建設業・工事業

TIGトーチの延長用に使用。
定番で安定した品質です。

対象商品 : 07060986
2019-02-03
用途: アルゴンガス
toni parts service 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

アルゴンガスの取り付け 取り外しが簡単に出来てとても便利です

対象商品 : 07061056
2016-02-12
用途: アセチレンの接続
農・林・水産業

とっても小型で 使い易いです。

対象商品 : 07060986
2016-11-30
用途: 高圧エアホースの付け替え
Fujita Dental Lab. 様(医療・福祉・介護関連業)

以前より同様のもの(メーカー不明)を使用していますが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 07060986
2014-08-30
用途: 溶接ガスの切り替え

まったく問題ない。必要にして充分の性能。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする