インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 筆
インダストリーコーワの 丸筆
OCTA 彩色筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36944792
品番
11710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
小
トラスコ品番
337-4653
全長(mm)
203
質量(g)
9
タイプ
彩色筆
毛材
馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応