OCTA 点付筆

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36944801 品番 11709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

工作等で、文字・模様を描くのに最適です。

サイズ(号)2 トラスコ品番337-4645 全長(mm)215 質量(g)6 タイプ点付筆 毛材馬毛・山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36944801
2023-07-26
用途:
水彩画用

筆先がばさつかず、細かい部分の色塗りがしやすいです。

対象商品:
36944905
2021-01-25
用途:
チップ傷の補修
その他業種

点付け筆を何種類か買って試しに使ってみました、結果この筆が一番良かった。
しかも値段は一番安かった。点付け筆は塗料を塗るというより塗料を乗せるといったイメージで使用しますが、毛先の形状、しなやかさが用途にピッタリといった感じです

対象商品:
36944905
2020-03-03
用途:
タッチペンに

この金額で細さ、毛先のまとまり、完璧かと思います。

対象商品:
36944801
2018-06-20
用途:
絵の制作

面相筆よりももっと細かく書きたいという場合は、この点付筆が最適。米粒に字を書けるくらい(?)細い線が書けます。値段も安く、リピートしようと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする