インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 筆
インダストリーコーワの 面相筆
OCTA 面相筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36944887
品番
11711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズ
中
トラスコ品番
337-4661
全長(mm)
202
質量(g)
6
タイプ
面相筆
毛材
馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応