SSB-180 ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセ 36946655

ステンレス仕上げ型万能コテ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)(コテ)180
内容量1丁注文コード36946655品番SSB-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
板厚0.3mmです。

用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。こて部全長(mm)180幅(mm)元幅×先幅/58×48板厚(mm)0.3質量(g)110トラスコ品番249-4507長さ(mm)(コテ)180
注意
※コテ側に触れないで下さい
落とさないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946655
2020-04-24
用途: 壁紙の下地塗
有限会社楠木

このコテはしなやかで丈夫で、ステンレスなので錆びず良いです 改善点はないです。

対象商品 : 36946646
2018-11-03
用途: 漆喰、モルタル塗り
農・林・水産業

十分に活躍できました仕上げが満足です、壁の一部の補修にはも少ししっかりしたこてが必要でした

1が参考にしています
対象商品 : 36946673
2018-01-25
用途: モルタル使用時

試しに購入しました。
しなり具合も良く使いやすかったです。
サイズもいろいろ有り、ホームセンターよりも選択肢が広がります。

対象商品 : 36946621
2017-07-27
用途: 充填モルタル部分に使用
株式会社北都メタルアート

大変滑りも良く使いやすいです
値段も大変経済的でお買い得の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする