特上ゴムコテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 幅(mm)元幅×先幅/70×60 長さ(mm)(コテ)180 注文コード36946734 品番TGK-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は幅・長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。

長さ(mm)(コテ)180 幅(mm)元幅×先幅/70×60 質量(g)200 用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。 トラスコ品番249-4451

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946752
2014-02-21
用途:
塗装前下地処理

ゴムの硬さが丁度良く下地の凹凸に追従して現場作業で使いやすい。かなりハードに数日間使用してもゴム自体に割れなども発生せずに耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする