曜日別特売
TGK-240 特上ゴムコテ ナルセ 36946752

TGK-240 特上ゴムコテ ナルセ 36946752
TGK-240 特上ゴムコテ ナルセ 36946752

特上ゴムコテ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁幅(mm)元幅×先幅/75×65長さ(mm)(コテ)240注文コード36946752品番TGK-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。

用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。長さ(mm)(コテ)240幅(mm)元幅×先幅/75×65質量(g)280トラスコ品番249-4477
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946752
2014-02-21
用途: 塗装前下地処理

ゴムの硬さが丁度良く下地の凹凸に追従して現場作業で使いやすい。かなりハードに数日間使用してもゴム自体に割れなども発生せずに耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする