本焼レンガコテ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 36946795 品番 REK-N04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。

長さ(mm)(コテ)145 幅(mm)135 質量(g)270 用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。 トラスコ品番233-4178
注意
※酸系の材料には錆びが出ます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946786
2023-04-25
用途:
ブロック積み
建設業・工事業

握りやすくとても使いやすいです。本焼きなので馴染んでいくのが楽しみです。

対象商品:
36946786
2023-02-10
用途:
セメント塗装時
建設業・工事業

持ちやすく、塗りやすいです。
強度もあるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする