本焼土間コテ長柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 36946813 品番 HDK-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。

長さ(mm)(コテ)420 幅(mm)元幅×先幅/115×95 質量(g)620 用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。 トラスコ品番249-4647

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946804
2019-09-16
用途:
土間作業
里田施工 様 (建設業・工事業)

購入後に開封して、コテ先を触ってがっかり、フチがザラザラこれでは使えません、自信で砥石で研ぐ始末…非常に残念、返品していたら仕事にならないので研いで解決、通販は難しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
36946804
2019-01-31
用途:
コンクリート打設、土間ならし
建設業・工事業

とても、扱いやすく、本焼きのコテなのでとても、なぜやすかったです

対象商品:
36946804
2018-09-19
用途:
土間コンクリートの初期仕上げ
株式会社 国省技研マネージメント 様

最終抑えの前段階と使用すると大いに、目的に合致するが、最終抑えでは、コンクリートの表面も随分硬化してくるので、長さが20cm程度の鏝が良い、しかし、金鏝抑えの回数が2回であれば、十分硬化を待たずして抑えられるので作業性は良い、用途と仕上げによって使い分ければいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする