曜日別特売
HDK-450 本焼土間コテ長柄 ナルセ 36946822

本焼土間コテ長柄

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)(コテ)450
内容量1丁注文コード36946822品番HDK-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。

用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。長さ(mm)(コテ)450幅(mm)元幅×先幅/115×95質量(g)650トラスコ品番249-4655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946804
2019-09-16
用途: 土間作業
里田施工建設業・工事業

購入後に開封して、コテ先を触ってがっかり、フチがザラザラこれでは使えません、自信で砥石で研ぐ始末…非常に残念、返品していたら仕事にならないので研いで解決、通販は難しいですね

1が参考にしています
対象商品 : 36946804
2019-01-31
用途: コンクリート打設、土間ならし
建設業・工事業

とても、扱いやすく、本焼きのコテなのでとても、なぜやすかったです

対象商品 : 36946804
2018-09-19
用途: 土間コンクリートの初期仕上げ
株式会社 国省技研マネージメント

最終抑えの前段階と使用すると大いに、目的に合致するが、最終抑えでは、コンクリートの表面も随分硬化してくるので、長さが20cm程度の鏝が良い、しかし、金鏝抑えの回数が2回であれば、十分硬化を待たずして抑えられるので作業性は良い、用途と仕上げによって使い分ければいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする