ツルハシ(柄のみ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947154 品番 RH90NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合B25G・R2G タイプ2.5kg用 トラスコ品番177-6592 全長(mm)900 質量(kg)0.9 用途さく岩、道路工事、鉄道工事 材質楢材 商品タイプ柄のみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947145
2019-04-16
用途:
ツルハシの修理

木材の素性が悪い部分が完全に乾燥しないうちに加工された様であちこち曲がっている商品が届きガッカリです。竹の子掘りに使用する予定ですので我慢すれば使えますが重作業には耐えられそうにないです。真ん中辺りが斜めに折れそうな繊維方向です。とても尖った先端の工具をつけて振り上げる気にはなれないです。メーカーさんはどんな検品をされているんでしょうかね? 自分の目で商品の個体差を見る事の出来ないネット通販の盲点を痛感しました。

6人が参考にしています
対象商品:
36947154
2017-07-21
用途:
樹木伐採後の切り株を掘り起こす。
その他業種

ツルハシを長年、使用していたが柄の先がくちくしツルハシが使えなくなり。ツルハシの柄を探していたところモノタロウで見つけ買い求めた。
これでまた、庭仕事に発揮してくれる。柄の握り具合、長さも丁度良く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36947154
2015-11-18
用途:
補修部品として
建設業・工事業

補修部品として購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする