ツルハシ(頭のみ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプバチツル トラスコ品番219-6191 注文コード36947163 品番B25G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はタイプ・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。

タイプバチツル トラスコ品番219-6191 質量(kg)2.5 用途さく岩、道路工事、鉄道工事 商品タイプ頭のみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947163
2022-03-21
用途:
土木・穴掘り
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

ハードな穴掘りにも十分耐えうる、重厚感のある商品です。使用感は◎。

対象商品:
36947163
2018-06-22
用途:
地面の穴掘り

地面を掘ると大きな石だらけの荒地で使いましたが、
大きな石も軽々と砕いてくれました。
ツルハシは初めて使いましたが、
トンボのツルハシは評判通り使いやすかったです
先端がちょっと潰れましたが、
石だらけだったので、まあ、想定内のダメージでした
やすりで研いで油をさしておけば問題無しレベルです

対象商品:
36947163
2013-12-11
用途:
庭の植木の移植・撤去

庭に20余年生育したソテツを撤去処分することになり、地上部は何とかカットして処分できたが、根部がしつこく中々撤去が出来ず困惑放置。
今般試しに購入(柄も同時)して、ツルハシの両党部を交互に使用しながら小さく破砕作業を繰り返したところ、素人であるが奇麗に深耕部まで摘出することができて、無事撤去が完了。 今後とも、庭内の植木の植栽・移設・撤去等に立派に対応が期待できる。 1.5kgと2.5kgの2種の頭部重量があるが、2.5kgの重量の方を購入。 結果として、重たいが食い込み力が強くなり素人にも十分使用可能。

対象商品:
36947565
2013-04-30
用途:
土工
建設業・工事業

使用感ですが、重量が軽く、振回すのには、ちょうど良いです。
しかし従来の物より軽いせいか、先端部の焼入れは不十分です。
無理をすると、直ぐにしなります。
土木系のアスファルトのはく離等はお勧めできません。
いいとこ、土・砕石等のほぐしには最適だと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする