平タガネ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947321 品番 A1-22
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

高周波焼き入れをしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)22 全長(mm)200 質量(g)430 用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 トラスコ品番219-8266 材質機械構造用炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
M6ナットの切断

錆と固着により完全に舐めてしまった状態の、汎用エンジンの排気管固定ナットの切断に問題なく使えました。草刈機やチェーンソー等、ナットブレーカーやスロットチゼルでは狭すぎる場所のナット破砕には、このサイズの平タガネが役立ちます。この用途で使う場合、ハンマーには1kg位の石頭ハンマーを使うようにすると良いでしょう。

対象商品:
39429031
2023-04-22
用途:
車のハブロックナット のカシメ
関口 タクシー 様

問題なく使用している、小さくてむしろ使い勝手がいい。調子に乗って側溝に落とし紛失したため再購入、今は反省している。

1人が参考にしています
対象商品:
36947312
2022-08-24
用途:
石材加工

頑丈で簡単に刃が欠けない良い商品だと思う。ちなみに著しく刃先が変形してしまった場合は研ぎなおすことで復活します。

1人が参考にしています
対象商品:
39429047
2022-07-20
用途:
はつり 機械メンテ
不動産業

無いと困る。安いけど充分使えます。幅違いで数本持っていたら、いろんな場面で役に立つタガネです。

1人が参考にしています
対象商品:
39429047
2022-05-20
用途:
ブロック塀の解体

ブロック塀の解体に使用しました。時間は掛かりましたが何とかして作業出来ました。先立つものが有れば電動工具に頼るのですが、手仕上げの根性で安価に済ますことが出来ました。

対象商品:
39429047
2022-03-22
用途:
石材の荒成型

頑丈で安心して叩けます。使用機会は多く有りませんが持っておくと心強いです。

対象商品:
39429047
2019-11-08
用途:
自家用
その他業種

小さなリムを壊すのでとても役に立ちました、ありがとうございます。

対象商品:
36947312
2019-11-02
用途:
バイクの部品交換時に利用
その他業種

バイクのステムベアリングを外すときに使いました。
しっかり力を伝えることができ、無事作業ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする