曜日別特売
C12-1050 平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所) 36947346

平バラシバール

(4件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
全長(mm)1050
内容量1本注文コード36947346品番C12-1050
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。

用途
仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1050トラスコ品番308-9754質量(kg)2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947355
2019-08-30
用途: 主に解体作業
卸売・小売業

思っていたより重い。と思いましたが扱いには特に問題なく良い商品だと思います。

対象商品 : 36947364
2017-09-26
用途: 解体作業

個人的には 使い辛かった、初めての形は やはり 実際に手に取って確かめた方が良かったと思います。

対象商品 : 36947346
2015-09-02
用途: リフォームを行うので木造壁・天井・フローリング床を解体するため。

本商品は、テコの部分が長いので楽に対象材をはがしやすかった。価格も、ホームセンターより安かったので費用を他の商品を購入する余裕が出来た。

対象商品 : 36947346
2015-04-13
用途: 自然災害、人災が起こった時の為に

会社の備蓄品として購入しました。
大きいサイズの物を探していたのでこちらのサイトで見ったかったのと、価格もお安く手に入ったのですごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする