木柄スコップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947531 品番 JUNO-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。

種別差込型 全長(mm)470 トラスコ品番259-7420 質量(g)300 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)165 スコップ幅(mm)135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947556
2021-12-17
用途:
庭の手入れ
グルメ天国社 様

使い勝手が良いが、手が良く滑るので滑り止めを張っているが、完成品に反映されたらもっとよくなる。

対象商品:
36947556
2021-02-24
用途:
排水溝の清掃時に!!
小笠商店 様 (サービス業)

240mmの排水溝であるU字溝の清掃時に使用しました。

スコップと柄の角度が良く、スムーズに清掃作業ができました。

また機会があれば、購入したいと思います。

対象商品:
36947556
2017-10-16
用途:
工場の炉内清掃
製造業

炉内の灰を掻き取るのに使用。
柄が長くちりとりより使いやすい。当然ですが穴を掘るのには向きません。

対象商品:
36947556
2015-03-12
用途:
セメントの量入れ
その他業種

合わなかったので今後は買わない。

対象商品:
36947556
2013-06-10
用途:
溝掃除

スコップの幅が丁度の大きさで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする