摘果鋏L

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36947714 品番300L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。

全長(mm)190 刃長(mm)46 用途摘果・採収作業など トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
野菜の収穫に使用
農・林・水産業

安くて助かります。使い易いです。またリピートさせて下さい。

2025-07-11
用途:
農作業

価格は安いが切れ味が長持ちする。柄など刃以外の部分もよく考えられた設計で使い易い。

2025-01-30
用途:
ナスの収穫用

リピート購入です。ナスの収穫用として予備に購入しました。切れ味はいいほうだと思います。

2025-01-05
用途:
野菜の収穫と葉の剪定に

安価で丈夫な本品は野菜の収穫には便利です。鋏を閉じるところがひもを引っ掛ける仕組みなのが難点でした。

対象商品:
36947714
2024-06-27
用途:
野菜の収穫、摘果

値段もお手頃でよく切れるし、大きさ重さともにちょうど良いです

対象商品:
36947714
2023-08-23
用途:
みかんの摘果
農・林・水産業

アルスの製品が好きなので高評価になりやすいですが、切れ味良くて持ち手がゴム?ウレタン?で滑りにくくて良いです。

対象商品:
36947714
2023-04-14
用途:
農作物の収穫に
農・林・水産業

値段もお手頃で農作業に丁度いいです。また買います。

対象商品:
36947714
2022-07-06
用途:
家庭菜園の作業
サービス業

大変よく切れます、細身で細かい作業に向いてます、ただ錆びやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする