P-2001 電気式刈払機 Mr.ポールバリカン ムサシ 36947811 P-2001 電気式刈払機 Mr.ポールバリカン ムサシ 36947811 P-2001 電気式刈払機 Mr.ポールバリカン ムサシ 36947811 P-2001 電気式刈払機 Mr.ポールバリカン ムサシ 36947811

電気式刈払機 Mr.ポールバリカン

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36947811 品番P-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。

刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67〜3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
クチナシの木の剪定
不動産業

よく切れて上手に選定できました。最大延長にした時には、先端が重くてバランスが悪くなり大変疲れました。延長時にパイプに補助グリップを取り付けれるようにしたらバランスが取れると思います。

対象商品:
36947811
2021-06-08
用途:
垣根の剪定作業
その他業種

今回2台目の「マサシ」ですが、電源コードの本体接続部分が改良(コードホルダー新設)され接触不良のトラブルが解消され安心し使う事ができそうです。

対象商品:
36947811
2020-08-20
用途:
槙の木、ヤマモモ、木斛などの剪定
教育・研究機関

枝の整枝でこんもりと仕上げる剪定の際に、遠く目からの外観を構成しながら使用するときに大変重宝している。刃先の無段階調節、軽重量などの利点が気に入っている。最後に丁寧に仕上げることにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
36947811
2020-08-22
用途:
高木の剪定
教育・研究機関

槙、木斛、ヤマモモなど、各枝を丸目に剪定する際に重宝している。

対象商品:
36947811
2021-11-20
用途:
ゴールドクレストの剪定
農・林・水産業

切れ味は最高ですが、最大延長したときバランスが悪い。
グリップの改善が必要に思います。

対象商品:
36947811
2021-07-21
用途:
庭木の剪定(一部5m以上の樹木含む)に使用する。
その他業種

やや満足は、最長にした場合少し重く感じるのが難点、バリカンの部分がしっかりしているので仕方ないですが、その他は申し分なく使用してます。

対象商品:
36947811
2016-09-29
用途:
高い庭木の刈り込み
農・林・水産業

高い所まで届くので大変便利です。モーターの部分がもう少し軽いと大満足です

4人が参考にしています
対象商品:
36947811
2019-09-11
用途:
庭木の刈り込み、剪定
その他業種

刈払機は軽いので作業がしやすく充電が無いので連続作業ができてよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする