光山作 ステンレス鋼鋸鎌

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番249-4051 注文コード36947845 品番HTS-1210
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。

刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 仕様小目 柄長210 用途稲刈り草取り用。 トラスコ品番249-4051 質量(g)100 刃部硬度HRC58〜59

商品説明動画

光山作ステンレス鋼鋸鎌
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
菊刈込用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

ステンレス鋸なので、通常の鋸鎌より強いイメージでしたが、数回使用しただけで曲がり切れ味も悪くなりました。稲や麦刈であれば問題ないと思いますが、他での使用はダメだと思います。

対象商品:
36947854
2021-11-25
用途:
雑草取り

よく切れます
笹をザクザク切ったり、先が細くて丈夫なので鎌を畑の雑草の根元に差し込み雑草取りをしたりと活躍しています

対象商品:
36947845
2020-01-09
用途:
家に必要な工具の収集 近くの斜面の草刈りに

家に必要な工具の収集をしています。我が家に これまで必要だった工具を 揃えています。いざの時にないと困るので

対象商品:
36947845
2019-11-16
用途:
草刈り作業に使用
製造業

とても良く切れます。切れ味抜群で、油断したら怪我しそうです。ありがたい商品です。

対象商品:
36947845
2018-09-13
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて、切れ味抜群!使用頻度が高く、多少固いものにもガンガン使うため、交換スケジュールは早いですが、リピです。作業がはかどるため、何年もこれを使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
36947854
2017-01-26
用途:
野菜の収穫、収穫後の残渣処理など
教育・研究機関

軽くて、切れ味は抜群、錆の心配も不要で満足です。柄が白木のままなので、泥汚れなど使用後のメンテを考えて、油性ニスを塗って使っています。

対象商品:
36947845
2017-10-12
用途:
麦わらの刈り取り
阿部ファーム 様

雑草の刈り取りはとても良く切れたが、防砂用に植えた麦の刈り込みで刃がボロボロに折れてしまった。麦わらにはだめなのかな?。

対象商品:
36947854
2017-07-22
用途:
農作業
サービス業

すぐ刃こぼれした。使い物にならず、二度と買わないと決めた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする