ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの ダイヤモンドカッター
インサイド塩ビ管内面カッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36949577
品番
ED-38
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
塩ビ管
仕様
コーティングダイヤモンド替刃
トラスコ品番
307-2878
質量(g)
10
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
38
適応
コーティングダイヤモンド替刃