サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
正三角形60°
注文コード
36949841
品番
A25T-STFCR 11-RB1
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-3223
切刃長さ(mm)
11
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ