サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
左
注文コード
36950776
品番
A05F-SWLPL 02-R
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
601-3384
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
5
寸法l1(mm)
80