※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ボルトナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
36953707
品番
HB104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質
構造用合金鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化皮膜
ねじピッチ
並目
トラスコ品番
353-0591
寸法(mm)
(積層)160
質量(g)
300
ねじ径×長さ(mm)
M5×205
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36953707
HB104
40374196
HB104
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業
1セット(4個)
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました