今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
爪付ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36953795
品番
G-60T
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
6
揚程(mm)
62
爪最低位(mm)
19
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
質量(kg)
11
トラスコ品番
302-9450
ストローク(mm)
62
高さ(mm)
19〜81
本体高さ(mm)
180〜242