今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
爪付ジャッキ(爪ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36953804
品番
G-60TL
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
揚力(kN)
爪部:30
頭部:60
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
6
揚程(mm)
62
爪最低位(mm)
22
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
80
質量(kg)
12
付属品
ハンドル
トラスコ品番
302-9468
ストローク(mm)
62
高さ(mm)
22〜84
タイプ
低床爪ロングタイプ
本体高さ(mm)
183〜245