今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36953813
品番
G-40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
塗装、さび落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械等のクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
爪荷重(t)
2
頭部荷重(t)
4
揚程(mm)
110
爪最低位(mm)
16
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
質量(kg)
11
トラスコ品番
303-0954
適合本体
スチール
ストローク(mm)
110
高さ(mm)
16〜126
本体高さ(mm)
227〜337
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36953813
G-40C
09978100
E-040C
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
イーグル
1台
¥
81,980
税込
¥
90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)