KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KANON(中村製作所)の スプリングバランサー
ツールバランサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36954477
品番
KT-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で経済的です。
回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途
電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
トラスコ品番
295-8163
全長(mm)
240
質量(g)
530
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5