DLW3402 デルボ  ねじ整列皿 (静電タイプ) 日東工器 36954513

デルボ ねじ整列皿 (静電タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36954513 品番DLW3402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ頭の整列が簡単にできます。
静電気などによる帯電が少ないためゴミが付着しにくく静電気障害にも効果があります。

穴ピッチ(mm)6 深さ(mm)13.5 穴数273 ねじサイズ1.7〜2mm 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 トラスコ品番274-8509 質量(g)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36954531
2021-11-22
用途:
ビス締め時のビスの整列

スクリューフィーダーが、間に合わず暫定で使用していますが、あるとないとでは、作業性にかなり差が出ます。金額も安いので、お試しに使用してみてもいいと思います。

対象商品:
36954522
2020-02-20
用途:
製品組み立て時
ディサイン株式会社 様

ねじを揃えた後に、余ったねじを排出できる機構が良い。

対象商品:
36954531
2017-07-07
用途:
ねじ締め作業(組立)
製造業

ねじを整列させることで組立の作業性が向上します。
また、ねじの数も管理できるので、ねじの取り付け漏れ等の異常に気づきやすいです。

対象商品:
36954522
2017-03-16
用途:
製品の組立
製造業

大変使いやすく、作業効率も2倍上がりました大満足です。

対象商品:
36954531
2016-09-29
用途:
成形品の組立
KANBE 企巧 様 (製造業)

今回の注文としては少ロットの組立でもあり、選びました。
特に、使い勝手も悪くなく、まずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする