日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボ電動ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36954601
品番
DLV7323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,100
この商品は
トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現
安定した繰り返し精度。
ねじ頭にやさしいソフトスタート。
最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
付属品
ビット2本
吊り金具
入力電源
DC36V
コード長さ(m)
1.5
ビット径(mm)
4
質量(g)
350
トラスコ品番
117-8865
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36954601
DLV7323
07012966
DLV7323-CMN
デルボ電動ドライバー
日東工器
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました