KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 電動工具 本体
KANON(中村製作所)の 締付/穴あけ(電動工具)
KANON(中村製作所)の 電動ドライバー
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力トルク範囲(cN・m)
2〜35
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/700
注文コード
36954872
品番
2KD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
出力トルク範囲・無負荷回転速度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
出力トルク範囲(cN・m)
2〜35
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/700
消費電力(W)
16
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
質量(g)
270
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)1.0〜2.0、(小ねじ)1.0〜2.3
トルク調整
無段階
仕様
レバースタート式
適合
KD-2/KD-3
適合ビット
対辺/4
全長(mm)
205
トラスコ品番
250-3093